›

E27 60X105 130V 25W CH

Cod. Rexel WX4130118
Cod. Produttore 4130118
Cod. EAN 8025241076494

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 55x95 mm
  • Tensione: 130 V
  • Potenza: 25 W
  • Forma: compatta
  • Applicazione: illuminazione elettrica
  • Serie: WX4130118
  • Luce: stabile e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E27, dimensioni compatte di 55x95 mm, progettata per funzionare a una tensione di 130V e una potenza di 25W. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza e affidabilità. La sua forma e specifiche la rendono adatta a diversi tipi di apparecchi, garantendo una luce stabile e duratura.
E27 60X105 130V 25W CH