›

E27 60X105 130V 100W CH

Cod. Rexel WX4130124
Cod. Produttore 4130124
Cod. EAN 8025241076531

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 55x95 mm
  • Tensione: 130V
  • Potenza: 100W
  • Applicazione: residenziale/commerciale
  • Installazione: facile e versatile
  • Serie: WX4130124
  • Tipo: Lampadina compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E27, dimensioni compatte di 55x95 mm, progettata per funzionare a una tensione di 130V e una potenza di 100W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di luce affidabile e performante, garantisce un'illuminazione efficace in ambienti residenziali e commerciali. La sua struttura è ottimizzata per un facile inserimento in portalampade standard, assicurando versatilità e praticità nell'installazione.
E27 60X105 130V 100W CH