›

E27 60X105 12V 25W CH

Cod. Rexel WX4130102
Cod. Produttore 4130102
Cod. EAN 8025241076401

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 55x95 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 25 W
  • Tipo lampadina: Incandescenza
  • Luce: Calda e confortevole
  • Applicazioni: Illuminazione efficiente
  • Serie: WX4130102

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E27, caratterizzata da dimensioni compatte di 55x95 mm. Funziona a 12 volt con una potenza di 25 watt, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. La sua forma classica e le specifiche tecniche la rendono adatta a diversi tipi di apparecchi elettrici, garantendo una luce calda e confortevole.
E27 60X105 12V 25W CH