Prodotti /

Cod. Rexel
WX4130116S
Cod. Produttore
4130116S
Cod. EAN
8025241223287

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 55x95 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 100W
  • Serie: WX4130116S
  • Installazione: Facile e standard
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Illuminazione: Costante e affidabile
Descrizione del produttore: Lampadina E27 con dimensioni compatte di 55x95 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 100W. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa affidabile e performante. La sua attacco standard E27 garantisce una facile installazione in vari apparecchi, offrendo un'illuminazione efficace e costante.