›

E27 45X70 24V 25W CH.

Cod. Rexel WX4130038
Cod. Produttore 4130038
Cod. EAN 8025241076197

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 45x70 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 25W
  • Installazione: Semplice
  • Durata: Lunga
  • Uso: Illuminazione bassa tensione
  • Serie: WX4130038

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E27, dimensioni 45x70 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 25W. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta ed efficiente. Il design consente un'installazione semplice e una lunga durata, ideale per ambienti che necessitano di illuminazione affidabile a bassa tensione.
E27 45X70 24V 25W CH.