›

E27 45X70 24V 15W CH.

Cod. Rexel WX4130036
Cod. Produttore 4130036
Cod. EAN 8025241076180

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 45x70 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 15W
  • Forma: Compatta
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: WX4130036
  • Emissione: Luce stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E27, dimensioni compatte di 45x70 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 15W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa efficiente e affidabile. La forma e le specifiche tecniche la rendono adatta a diversi tipi di apparecchi e impianti elettrici, garantendo una luce stabile e di qualità.
E27 45X70 24V 15W CH.