›

E27 45X70 130V 40W CH.-

Cod. Rexel WX4130044
Cod. Produttore 4130044
Cod. EAN 8025241076227

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 45x70 mm
  • Tensione: 130V
  • Potenza: 40W
  • Forma: Compatta
  • Applicazione: Illuminazione elettrica
  • Efficienza luminosa: Alta
  • Serie: WX4130044

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E27, dimensioni 45x70 mm, progettata per funzionare a 130V con una potenza di 40W. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica, offre un'efficiente emissione luminosa garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua forma compatta e il voltaggio standard la rendono adatta a diverse installazioni domestiche e professionali.
E27 45X70 130V 40W CH.-