›

E27 45X70 12V 25W CH.

Cod. Rexel WX4130032
Cod. Produttore 4130032
Cod. EAN 8025241076166

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Dimensioni: 45x70 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 25 W
  • Forma: Classica
  • Tipo: Incandescenza
  • Serie: WX4130032
  • Luce: Calda e confortevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E27, caratterizzata da dimensioni compatte di 45x70 mm. Funziona a bassa tensione di 12V e ha una potenza di 25W, ideale per applicazioni di illuminazione che richiedono efficienza e compatibilità con sistemi a bassa tensione. La sua forma classica e la potenza contenuta la rendono adatta per ambienti domestici e professionali che necessitano di una luce calda e confortevole.
E27 45X70 12V 25W CH.