›

E27 38X309 230V 40W LADD

Cod. Rexel WX4130210
Cod. Produttore 4130210
Cod. EAN 8025241076753

Informazioni principali

  • Attacco: E27
  • Potenza: 40 W
  • Tensione: 230 V
  • Dimensioni: 38X309 mm
  • Tipo lampadina: Incandescenza
  • Uso: Domestico e commerciale
  • Forma: Classica
  • Serie: WX4130210

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E27, potenza di 40 watt e tensione di 230 volt. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e affidabile, è ideale per l'uso in ambienti domestici e commerciali. La sua forma classica e le dimensioni compatte permettono un'installazione semplice in diverse tipologie di lampade. Adatta per chi cerca una soluzione luminosa tradizionale con un buon equilibrio tra consumo energetico e resa luminosa.
E27 38X309 230V 40W LADD