Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093917
Cod. Produttore
M093917
Cod. EAN
7612270939176

Informazioni di prodotto

E217-16-10G220 PULS. 1NA LED 110-220VCC BLU
E217-16-10G220 PULS. 1NA LED 110-22M093917 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001546 - Pulsante per quadro di distribuzione

max. potenza della lampada

1.5 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

230 V

corpo luminoso

LED

con lampada di segnalazione

colore della calotta

blu

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

E217-16-10G220 PULS. 1NA LED 110-22