Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093902
Cod. Produttore
M093902
Cod. EAN
7612270939022

Informazioni di prodotto

E217-16-10G PULSANTE 1NA LED 115-250VCA BLU
E217-16-10G PULSANTE 1NA LED 115-25M093902 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001546 - Pulsante per quadro di distribuzione

max. potenza della lampada

1.5 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

230 V

corpo luminoso

LED

con lampada di segnalazione

colore della calotta

blu

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

E217-16-10G PULSANTE 1NA LED 115-25