Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
max. potenza della lampada
1.1 W
grado di protezione (IP)
IP20
profondità di incasso
68 mm
tipo di tensione
AC
larghezza in unità di suddivisione
0.5
corrente di commutazione
16 A
tensione della lampada
230 V
corpo luminoso
LED
con lampada di segnalazione
colore della calotta
verde
numero di contatti di chiusura
1
tensione di commutazione
250 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te