Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093894
Cod. Produttore
M093894
Cod. EAN
7612270938940

Informazioni di prodotto

E217-16-10C48 PUL.1NA LED 12-48VCA/CC ROSSO
Scopri l'innovativa E217-16-10C48 PUL.1NA LED 12-48VCA, un prodotto della rinomata marca ELM. Questo dispositivo è progettato per offrire prestazioni elevate in un'ampia gamma di applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e affidabilità. La sua compatibilità con tensioni di 12-48VCA lo rende ideale per diverse installazioni. Scegli E217-16-10C48 per un'illuminazione efficiente e sicura.

max. potenza della lampada

0.72 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

75 mm

tipo di tensione

AC/DC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

48 V

corpo luminoso

LED

base della lampada

non pertinente

con lampada di segnalazione

colore della calotta

rosso

colore del pulsante

grigio

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

E217-16-10C48 PUL.1NA LED 12-48VCA/