Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093914
Cod. Produttore
M093914
Cod. EAN
7612270939145

Informazioni di prodotto

E217-16-10C220 PUL.1NA LED 110-220VCC ROSSO
Scopri il modello E217-16-10C220 PUL.1NA LED, un dispositivo progettato per funzionare con tensioni da 110 a 220V. Questo prodotto, parte della categoria merceologica 030407, offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il design elegante e funzionale si integra perfettamente in ogni ambiente. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo.

max. potenza della lampada

1.1 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

230 V

corpo luminoso

LED

con lampada di segnalazione

colore della calotta

rosso

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

E217-16-10C220 PUL.1NA LED 110-220V