Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093899
Cod. Produttore
M093899
Cod. EAN
7612270938995

Informazioni di prodotto

E217-16-10C PULS. 1NA LED 115-250VCA ROSSO

Documentazione tecnica

Pushbutton 1 NO / 1 NC with maintenance-free LED, Rated current: 16A/250 VACPDC, LED colour: red, 115-250 VACPDC, 12-48 VACDCPDC, 110-220 VDCPDC, Module width 0,5

max. potenza della lampada

1.1 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

75 mm

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

230 V

corpo luminoso

LED

base della lampada

non pertinente

con lampada di segnalazione

colore della calotta

rosso

colore del pulsante

grigio

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

E217-16-10C PULS. 1NA LED 115-250VC