Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093893
Cod. Produttore
M093893
Cod. EAN
7612270938933

Informazioni di prodotto

E217-16-10B48 PUL.1NA LED 12-48VCA/CC BIAN.
Scopri il E217-16-10B48 PUL.1NA LED 12-48VCA, un prodotto della rinomata gamma di materiali elettrici. Questo dispositivo è progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, operando su una tensione di 12-48VCA. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni affidabili e una lunga durata. La sua versatilità lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche, rendendo ogni progetto più luminoso e sicuro.

max. potenza della lampada

0.72 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

75 mm

tipo di tensione

AC/DC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

48 V

corpo luminoso

LED

base della lampada

non pertinente

con lampada di segnalazione

colore della calotta

bianco

colore del pulsante

grigio

numero di contatti di chiusura

1

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

E217-16-10B48 PUL.1NA LED 12-48VCA/