Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093920
Cod. Produttore
M093920
Cod. EAN
7612270939206

Informazioni di prodotto

E217-16-01D220 PUL.1NC LED 110-220VCC VERDE
Scopri l'innovativo E217-16-01D220 PUL.1NC LED, un interruttore progettato per funzionare con tensioni da 110 a 220V. Questo prodotto, parte della gamma ELM093920, è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate. Il design moderno e funzionale rende questo interruttore ideale per qualsiasi ambiente. Scegli E217-16-01D220 per un'illuminazione efficiente e un controllo semplice e intuitivo.

max. potenza della lampada

1.5 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

75 mm

tipo di tensione

DC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

230 V

corpo luminoso

LED

base della lampada

non pertinente

con lampada di segnalazione

numero di contatti di riposo

1

colore della calotta

verde

colore del pulsante

grigio

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

E217-16-01D220 PUL.1NC LED 110-220V