Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093910
Cod. Produttore
M093910
Cod. EAN
7612270939107

Informazioni di prodotto

E217-16-01D PULS. 1NC LED 115-250VCA VERDE
Scopri il pulsante E217-16-01D, un dispositivo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo pulsante è dotato di un contatto normalmente chiuso e un LED integrato, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un segnale visivo. Funziona con una tensione di 115-250V AC, offrendo versatilità in diverse installazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

max. potenza della lampada

1.1 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

75 mm

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

230 V

corpo luminoso

LED

base della lampada

non pertinente

con lampada di segnalazione

numero di contatti di riposo

1

colore della calotta

verde

colore del pulsante

grigio

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

E217-16-01D PULS. 1NC LED 115-250VC