Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093904
Cod. Produttore
M093904
Cod. EAN
7612270939046

Informazioni di prodotto

E217-16-01C48 PUL.1NC LED 12-48VCA/CC ROSSO
E217-16-01C48 PUL.1NC LED 12-48VCA/M093904 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001546 - Pulsante per quadro di distribuzione

max. potenza della lampada

0.72 W

grado di protezione (IP)

IP20

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

larghezza in unità di suddivisione

0.5

corrente di commutazione

16 A

tensione della lampada

48 V

corpo luminoso

LED

con lampada di segnalazione

numero di contatti di riposo

1

colore della calotta

rosso

tensione di commutazione

250 V

Produttore

ABB

E217-16-01C48 PUL.1NC LED 12-48VCA/