Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093871
Cod. Produttore
M093871
Cod. EAN
7612270938711

Informazioni di prodotto

E213-25-001 DEVIATORE 1SCAMBIO 25A

Documentazione tecnica

Change over switches according DIN EN 60669-1, VDE 0632 Part 1, Rated currents: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 CO/2 CO, Module width: 0,5/1

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

24 V

numero di poli

1

colore della calotta

grigio

tensione di dimensionamento

250 V

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

numero di contatti invertitori

1

funzione di commutazione

invertitore

larghezza in unità di suddivisione

0.5

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

25 A

Produttore

ABB

E213-25-001 DEVIATORE 1SCAMBIO 25A