Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093887
Cod. Produttore
M093887
Cod. EAN
7612270938872

Informazioni di prodotto

E211X-16-10 INTERRUTTORE 1P 16A CON LED

Documentazione tecnica

Scopri l'interruttore E211X-16-10, un dispositivo elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una capacità di 16A, questo interruttore monofase è ideale per diverse applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, l'E211X-16-10 unisce prestazioni elevate a un design funzionale, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Scegli un'interruzione sicura e precisa con questo prodotto affidabile.

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale min.

24 V

numero di poli

1

numero di contatti di chiusura

1

colore della calotta

grigio

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

tensione di dimensionamento

250 V

corpo luminoso

LED

profondità di incasso

68 mm

tipo di tensione

AC

funzione di commutazione

interruttore

larghezza in unità di suddivisione

0.5

con lampada di segnalazione

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

corrente di dimensionamento

16 A

max. potenza della lampada

0.18 W

Produttore

ABB

E211X-16-10 INTERRUTTORE 1P 16A CON