Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM093861
Cod. Produttore
M093861
Cod. EAN
7612270938612

Informazioni di prodotto

E211-25-10 INTERRUTTORE 1P 25A
E211-25-10 INTERRUTTORE 1P 25AM093861 ABB S.P.A. Classe Etim: EC001545 - Interruttore generale per quadro di distribuzione

corrente di dimensionamento

25 A

separazione forzata (secondo DIN VDE 0113)

larghezza in unità di suddivisione

0.5

funzione di commutazione

interruttore

tipo di tensione

AC

profondità di incasso

68 mm

tensione di dimensionamento

250 V

resistenza a corto circuito (Icw)

3 kA

colore della calotta

grigio

numero di contatti di chiusura

1

numero di poli

1

tensione nominale min.

24 V

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

ABB

E211-25-10 INTERRUTTORE 1P 25A