Prodotti /

Cod. Rexel
WX4011907
Cod. Produttore
4011907
Cod. EAN
8025241231367

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Tensione: 24V
  • Corrente: 20mA
  • Tecnologia: SMD
  • Consumo: Basso
  • Serie: WX4011907
  • Applicazione: Basso voltaggio
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E14, progettata per funzionare a 24V con un consumo di 20mA. La tecnologia SMD garantisce un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per applicazioni elettriche a basso voltaggio. Questa lampadina combina risparmio energetico e affidabilità, offrendo una soluzione compatta e performante per impianti elettrici specifici.