Prodotti /

Cod. Rexel
WX4011734
Cod. Produttore
4011734
Cod. EAN
8025241187671

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • LED: 3 luce calda
  • Tensione: 10-30 V
  • Corrente: 20 mA
  • Consumo: basso
  • Applicazione: elettrica
  • Illuminazione: efficiente
  • Serie: WX4011734
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E14, caratterizzata da 3 LED a luce calda. Funziona con una tensione di alimentazione compresa tra 10 e 30 V e una corrente di 20 mA, garantendo un'illuminazione efficiente e a basso consumo energetico. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e duratura.