Prodotti /

Cod. Rexel
WX4221601
Cod. Produttore
4221601
Cod. EAN
8025241232067

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 26x57 mm
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 1,8W
  • Temperatura colore: 2700K
  • Luce: calda
  • Serie: WX4221601
  • Efficienza: alta
Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E14, dimensioni compatte 26x57 mm, progettata per funzionare a 230V. Offre un consumo energetico ridotto di 1,8W garantendo una luce calda a 2700K, ideale per creare un ambiente accogliente ed efficiente dal punto di vista energetico. Questa lampadina è adatta per molteplici applicazioni domestiche e commerciali, assicurando lunga durata e prestazioni affidabili.