›

E14 45X70 24V 25W CH.

Cod. Rexel WX4130012
Cod. Produttore 4130012
Cod. EAN 8025241076098

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 45x70 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 25W
  • Tipo: Lampada incandescenza
  • Applicazione: Illuminotecnica
  • Serie: WX4130012
  • Efficienza: Buona resa luminosa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a incandescenza con attacco E14, dimensioni compatte di 45x70 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 25W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa efficiente e di qualità, garantisce una buona resa luminosa in spazi ridotti. La sua struttura è adatta per impieghi in ambito elettrico e illuminotecnico, assicurando affidabilità e durata.
E14 45X70 24V 25W CH.