Prodotti /

Cod. Rexel
WX4500587
Cod. Produttore
4500587
Cod. EAN
8025241093453

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 45x70 mm
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 25W
  • Luce: Chiara
  • Serie: WX4500587
  • Durata: Elevata
  • Uso: Domestico/Professionale
Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 45x70 mm, alimentata a 230V e con potenza di 25W. La luce emessa è chiara, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione nitida e affidabile. Progettata per garantire efficienza e durata nel tempo, questa lampadina è adatta per diversi utilizzi domestici e professionali.