›

E14 45X70 130V 25W CH.

Cod. Rexel WX4130016
Cod. Produttore 4130016
Cod. EAN 8025241076128

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 45x70 mm
  • Tensione: 130V
  • Potenza: 25W
  • Tipo: Incandescenza
  • Serie: WX4130016
  • Colore luce: Calda
  • Applicazioni: Domestiche/professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni compatte di 45x70 mm, progettata per funzionare a 130V con una potenza di 25W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una luce calda e affidabile, questa lampadina è adatta per diversi tipi di apparecchi di illuminazione. La sua struttura garantisce una lunga durata e un'efficienza luminosa costante, rendendola una scelta versatile per ambienti domestici e professionali.
E14 45X70 130V 25W CH.