›

E14 45X70 12V 40W CH.

Cod. Rexel WX4130008
Cod. Produttore 4130008
Cod. EAN 8025241076074

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 45x70 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 40 W
  • Tipo lampadina: Incandescenza
  • Applicazione: Spazi ridotti
  • Durata: Prestazioni costanti
  • Serie: WX4130008

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa compatta e affidabile. Funziona a 12 volt con una potenza di 40 watt, garantendo un'illuminazione efficiente in spazi ridotti. Le dimensioni di 45x70 mm la rendono adatta a diversi apparecchi elettrici, offrendo una soluzione versatile per impianti elettrici a bassa tensione. Progettata per garantire durata e prestazioni costanti, questa lampadina è una scelta pratica per chi cerca un prodotto elettrico di qualità.
E14 45X70 12V 40W CH.