›

E14 45X70 12V 10W CH.

Cod. Rexel WX4130002
Cod. Produttore 4130002
Cod. EAN 8025241076036

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 45x70 mm
  • Tensione: 12 V
  • Potenza: 10 W
  • Finitura: Trasparente
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Serie: WX4130002

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, ideale per applicazioni a bassa tensione grazie alla sua alimentazione a 12V. Offre una potenza di 10W e dimensioni compatte di 45x70 mm, garantendo un'illuminazione efficace e versatile. Progettata per garantire efficienza energetica e lunga durata, è adatta a diversi utilizzi nel settore elettrico, assicurando prestazioni affidabili in spazi ridotti. La finitura trasparente consente una diffusione luminosa ottimale, rendendo questa lampadina una soluzione pratica e funzionale per impianti elettrici che richiedono componenti di qualità.
E14 45X70 12V 10W CH.