›

E14 2LED AMBRA 10-30V 20MA

Cod. Rexel WX4011705
Cod. Produttore 4011705
Cod. EAN 8025241196475

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Luce: ambra calda
  • Voltaggio: 10-30V
  • Corrente: 20mA
  • Tipo: LED
  • Consumo: basso
  • Applicazione: spazi ridotti
  • Serie: WX4011705

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E14, caratterizzata da una luce ambrata calda e intensa. Funziona a basso voltaggio, da 10 a 30V, con un assorbimento di corrente di 20mA, garantendo efficienza energetica e lunga durata. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa affidabile e a basso consumo. La tecnologia LED assicura una resa luminosa stabile e un risparmio energetico significativo rispetto alle lampadine tradizionali. Questo prodotto è perfetto per installazioni in spazi ridotti dove è necessario un punto luce compatto e performante.
E14 2LED AMBRA 10-30V 20MA