Prodotti /

Cod. Rexel
WX4104094
Cod. Produttore
4104094
Cod. EAN
8025241071611

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Potenza: 25 watt
  • Tensione: 230-240 V
  • Dimensioni: 28x112 mm
  • Tipo: FR
  • Serie: WX4104094
  • Uso: domestico/professionale
  • Illuminazione: stabile e affidabile
Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, potenza di 25 watt e tensione di funzionamento da 230 a 240 volt. La lampada ha dimensioni compatte con una lunghezza di 112 mm e un diametro di 28 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'illuminazione efficiente e di lunga durata. Progettata per garantire un'illuminazione stabile e affidabile, è adatta per l'uso in ambienti domestici e professionali dove è richiesta una sorgente luminosa di qualità.