› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade speciali

E14 26X54 24V 25W

Cod. Rexel WX4102735
Cod. Produttore 4102735
Cod. EAN 8025241066839

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 26x54 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 25 W
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche e commerciali
  • Efficienza: Energetica
  • Serie: WX4102735

Descrizione del prodotto

Il prodotto WX4102735 è una lampadina con attacco E14, caratterizzata da una potenza di 25 watt e una tensione di 24 volt. La lampada ha dimensioni di 26x54 millimetri e offre un'illuminazione efficace e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua compatibilità con sistemi elettrici a bassa tensione la rende ideale per applicazioni domestiche e commerciali, offrendo una soluzione luminosa efficiente e di facile installazione. Il design compatto e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, contribuendo a creare un'illuminazione uniforme e piacevole. Questa lampadina è adatta per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza, offrendo una soluzione energeticamente efficiente senza compromettere le prestazioni luminose. La sua costruzione robusta e il rispetto delle normative di sicurezza la rendono una scelta affidabile per impianti di illuminazione di qualità. Descrizione del produttore: Il prodotto WX4102735 è una lampadina con attacco E14, caratterizzata da una potenza di 25 watt e una tensione di 24 volt. La lampada ha dimensioni di 26x54 millimetri e offre un'illuminazione efficace e affidabile. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua compatibilità con sistemi elettrici a bassa tensione la rende ideale per applicazioni domestiche e commerciali, offrendo una soluzione luminosa efficiente e di facile installazione. Il design compatto e il colore neutro si integrano facilmente in diversi ambienti, contribuendo a creare un'illuminazione uniforme e piacevole. Questa lampadina è adatta per sostituire le tradizionali lampade a incandescenza, offrendo una soluzione energeticamente efficiente senza compromettere le prestazioni luminose. La sua costruzione robusta e il rispetto delle normative di sicurezza la rendono una scelta affidabile per impianti di illuminazione di qualità.
E14 26X54 24V 25W
€ 2,68 x 1 pz.
(pz.)