›

E14 26X54 230V10W VER ESTER.

Cod. Rexel WX4130616
Cod. Produttore 4130616
Cod. EAN 8025241077187

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 26x54 mm
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 10 W
  • Colore esterno: Verde
  • Applicazioni: Domestiche e commerciali
  • Efficienza: Alta durata
  • Serie: WX4130616

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni compatte di 26x54 mm, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 10W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa efficiente e di lunga durata. La tonalità verde esterna conferisce un aspetto distintivo, adatto per installazioni che necessitano di un tocco di colore o per segnalazioni specifiche. Prodotto versatile e affidabile, perfetto per ambienti domestici e commerciali dove è richiesta una luce di qualità con consumi contenuti.
E14 26X54 230V10W VER ESTER.