›

E14 26X54 230V10W ROS ESTER.

Cod. Rexel WX4130614
Cod. Produttore 4130614
Cod. EAN 8025241077170

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 26x54 mm
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 10 W
  • Uso: Esterno
  • Consumo: Basso
  • Serie: WX4130614
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, caratterizzata da dimensioni compatte di 26x54 mm e potenza di 10 watt a 230 volt, ideale per applicazioni elettriche esterne. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, si adatta perfettamente a dispositivi che richiedono una fonte luminosa affidabile e a basso consumo. La sua struttura è pensata per resistere alle condizioni esterne, assicurando prestazioni costanti nel tempo.
E14 26X54 230V10W ROS ESTER.