›

E14 26X54 230V10W GIA ESTER.

Cod. Rexel WX4130612
Cod. Produttore 4130612
Cod. EAN 8025241077163

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 26x54 mm
  • Tensione: 230 V
  • Potenza: 10 W
  • Uso: interno
  • Forma: compatta
  • Serie: WX4130612
  • Efficienza: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni compatte 26x54 mm, progettata per un funzionamento a 230V con una potenza di 10W. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica, garantisce efficienza e affidabilità in ambienti interni. La sua forma e specifiche tecniche la rendono adatta a sostituire lampadine tradizionali, offrendo una soluzione luminosa stabile e durevole.
E14 26X54 230V10W GIA ESTER.