›

E14 26X54 230V10W BLU ESTER.

Cod. Rexel WX4130610
Cod. Produttore 4130610
Cod. EAN 8025241077156

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 26x54 mm
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 10W
  • Colore luce: Blu
  • Uso: Esterno
  • Serie: WX4130610
  • Struttura: Resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni compatte di 26x54 mm, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 10W. Il colore della luce è blu, ideale per applicazioni che richiedono un’illuminazione specifica e decorativa. Perfetta per utilizzi esterni grazie alla sua struttura resistente.
E14 26X54 230V10W BLU ESTER.