›

E14 25X85 24V 25W-

Cod. Rexel WX4104102
Cod. Produttore 4104102
Cod. EAN 8025241071659

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 25x85 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 25 W
  • Tipo lampadina: Incandescenza
  • Applicazione: Illuminazione compatta
  • Serie: WX4104102
  • Uso: Ambienti a bassa tensione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni 25x85 mm, progettata per funzionare a 24 volt con una potenza di 25 watt. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile. La sua struttura è adatta per garantire un'illuminazione costante e di qualità in ambienti specifici dove è richiesta una tensione ridotta.
E14 25X85 24V 25W-