›

E14 25X85 24V 15W

Cod. Rexel WX4104100
Cod. Produttore 4104100
Cod. EAN 8025241071642

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 25x85 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 15W
  • Consumo: basso
  • Applicazioni: elettriche
  • Serie: WX4104100
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 25x85 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 15W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte di luce compatta e a basso consumo energetico. Adatta per utilizzi in impianti elettrici che necessitano di una luce affidabile e di qualità.
E14 25X85 24V 15W