›

E14 25X85 230V 40W

Cod. Rexel WX4104110
Cod. Produttore 4104110
Cod. EAN 8025241071703

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 25x85 mm
  • Tensione: 230V
  • Potenza: 40W
  • Uso: Domestico/professionale
  • Illuminazione: Efficienti e stabile
  • Serie: WX4104110
  • Applicazione: Sorgente compatta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 25x85 mm, progettata per funzionare a 230V con una potenza di 40W. Adatta per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce un'illuminazione efficiente e stabile. Ideale per installazioni domestiche e professionali che necessitano di un prodotto elettrico di qualità con specifiche standard.
E14 25X85 230V 40W