›

E14 25X85 230-240V 25W

Cod. Rexel WX4104116
Cod. Produttore 4104116
Cod. EAN 8025241071741

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 25x85 mm
  • Tensione: 230-240 V
  • Potenza: 25 W
  • Serie: WX4104116
  • Illuminazione: efficiente e stabile
  • Uso: domestico e professionale
  • Formato: compatto

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, ideale per applicazioni che richiedono una luce efficiente e compatta. Funziona a una tensione di 230-240V e ha una potenza di 25W, garantendo un'illuminazione stabile e duratura. Il formato 25x85 mm la rende adatta a spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni energetiche. Questa lampadina è perfetta per ambienti domestici e professionali dove è richiesta una fonte luminosa affidabile e di qualità.
E14 25X85 230-240V 25W