›

E14 25X70 220V 40W

Cod. Rexel WX4104082
Cod. Produttore 4104082
Cod. EAN 8025241071536

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 25x70 mm
  • Tensione: 220 V
  • Potenza: 40 W
  • Applicazioni: domestiche e professionali
  • Illuminazione: stabile e costante
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: WX4104082

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni compatte 25x70 mm, progettata per funzionare a 220V con una potenza di 40W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa efficiente e di qualità, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Adatta per impianti domestici e professionali, offre un'illuminazione stabile e costante.
E14 25X70 220V 40W