›

E14 22X65 240V 40W-

Cod. Rexel WX4104085
Cod. Produttore 4104085
Cod. EAN 8025241071567

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 22x65 mm
  • Tensione: 240V
  • Potenza: 40W
  • Serie: WX4104085
  • Uso: domestico/professionale
  • Luce: stabile e di qualità
  • Compatibilità: portalampada E14

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 22x65 mm, progettata per funzionare a 240V con una potenza di 40W. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono efficienza e compatibilità con apparecchi dotati di portalampada E14. Questa lampadina offre una soluzione affidabile per ambienti domestici e professionali, garantendo una luce stabile e di qualità.
E14 22X65 240V 40W-