›

E14 22X65 240V 25W

Cod. Rexel WX4104084
Cod. Produttore 4104084
Cod. EAN 8025241071550

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 22x65 mm
  • Tensione: 240 V
  • Potenza: 25 W
  • Illuminazione: stabile e affidabile
  • Applicazioni: elettriche compatte
  • Serie: WX4104084

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 22x65 mm, progettata per funzionare a 240V con una potenza di 25W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta ed efficiente. Questa lampadina garantisce un'illuminazione stabile e affidabile, adatta a diversi tipi di apparecchi e ambienti.
E14 22X65 240V 25W