›

E14 22X65 130V 40W

Cod. Rexel WX4104081
Cod. Produttore 4104081
Cod. EAN 8025241071512

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 22x65 mm
  • Tensione: 130V
  • Potenza: 40W
  • Serie: WX4104081
  • Durata: lunga
  • Uso: domestico e professionale
  • Efficienza: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni compatte di 22x65 mm, progettata per funzionare a 130V con una potenza di 40W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa efficiente e affidabile in spazi ridotti. Questa lampadina garantisce prestazioni costanti e una lunga durata, adatta a diversi utilizzi domestici e professionali.
E14 22X65 130V 40W