›

E14 22X48 24V 15W RINFORZ.

Cod. Rexel WX4102707
Cod. Produttore 4102707
Cod. EAN 8025241066679

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 22x48 mm
  • Tensione: 24 V
  • Potenza: 15 W
  • Tipo: Rinforzata
  • Durata: Maggiore resistenza
  • Funzionamento: Stabile e sicuro
  • Serie: WX4102707

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina E14 con dimensioni compatte 22x48 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 15W. Questo modello rinforzato garantisce una maggiore resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. La sua struttura è studiata per assicurare un funzionamento sicuro e stabile in ambienti elettrici specifici.
E14 22X48 24V 15W RINFORZ.