Prodotti /

Cod. Rexel
WX4102703
Cod. Produttore
4102703
Cod. EAN
8025241066662

Informazioni di prodotto

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 22x48 mm
  • Tensione: 12V
  • Potenza: 25W
  • Struttura: rinforzata
  • Serie: WX4102703
  • Tipo: Incandescenza
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni compatte di 22x48 mm, progettata per funzionare a 12V con una potenza di 25W. Caratterizzata da una struttura rinforzata che garantisce maggiore resistenza e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni costanti in ambienti con specifiche esigenze di alimentazione a bassa tensione.