›

E14 20X85 24V 25W

Cod. Rexel WX4104020
Cod. Produttore 4104020
Cod. EAN 8025241070782

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 20x85 mm
  • Tensione: 24V
  • Potenza: 25W
  • Tipo lampadina: Incandescenza
  • Serie: WX4104020
  • Durata: Affidabile
  • Applicazioni: Spazi ridotti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a incandescenza con attacco E14, dimensioni 20x85 mm, progettata per funzionare a 24V con una potenza di 25W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce un'illuminazione efficiente in spazi ridotti. La sua costruzione assicura durata e prestazioni costanti, rendendola adatta per impianti elettrici di precisione e dispositivi che necessitano di una luce stabile e di qualità.
E14 20X85 24V 25W