›

E14 20X85 240V 25W

Cod. Rexel WX4104030
Cod. Produttore 4104030
Cod. EAN 8025241070904

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 20x85 mm
  • Tensione: 240V
  • Potenza: 25W
  • Applicazione: illuminazione elettrica
  • Forma: lampadina compatta
  • Efficienza: alta
  • Serie: WX4104030

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 20x85 mm, progettata per funzionare a 240V con una potenza di 25W. Ideale per applicazioni di illuminazione elettrica che richiedono una fonte luminosa compatta ed efficiente.
E14 20X85 240V 25W