›

E14 20X85 130V 25W

Cod. Rexel WX4104025
Cod. Produttore 4104025
Cod. EAN 8025241070850

Informazioni principali

  • Attacco: E14
  • Dimensioni: 20x85 mm
  • Tensione: 130 V
  • Potenza: 25 W
  • Forma: Compatta
  • Uso: Residenziale/Commerciale
  • Luce: Stabile e uniforme
  • Serie: WX4104025

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina con attacco E14, dimensioni 20x85 mm, progettata per un funzionamento a 130V e una potenza di 25W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una sorgente luminosa compatta e affidabile, garantisce efficienza e durata in ambienti residenziali e commerciali. La sua forma e specifiche la rendono adatta per apparecchi di illuminazione di piccole dimensioni, assicurando una luce stabile e uniforme.
E14 20X85 130V 25W